Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Front I/O Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell, USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Front I/O Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell, USB 2.0
Supermicro Front I/O Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell, USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12391774
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-290-82502-0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB RS232 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Server
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
Seriell, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.48 Gbit/s
Vollduplex
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB RS232 Konverter, usb d sub adapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.