Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestmedia 32GB TWS USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestmedia 32GB TWS USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Bestmedia 32GB TWS USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12249462
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
BestMedia wurde 1996 in Holdorf gegründet und gilt heute als einer der führenden europäischen Hersteller von Marken- und No-name-opticals. Das kommt nicht von ungefähr: Dank unseres eigenen Maschinenparks zur Weiterverarbeitung können wir die Ware innerhalb von 48 Stunden nach Auftragseingang in der gewünschten Label- und Verpackungskonfektion liefern. 16 Verpackungsstraßen, 12 Druckmaschinen und ein eingespieltes Team sorgen für einwandfreie Spitzenprodukte nach Ihren Wünschen. Kein Wunder also, dass bis zu 60 Mio. BestMedia-Rohlinge im Monat unser Werk verlassen. Aber nicht nur bei den optischen Medien steht die Marke PLATINUM für Qualität.

Aufgrund des sich ändernden Marktes für Speichermedien, hat BestMedia das Produktsortiment um Flash Speicher und Festplatten erweitert. Denn im digitalen Zeitalter, in denen fast jeder Haushalt mindestens eine Digitalkamera nutzt, ist die Nachfrage nach Speicherkarten sehr groß und stetig wachsend. Auch Navigationsgeräte, MP3 Player oder Mobilfunktelefone - fast alle diese Geräte nutzen die kleinen großen Datenspeicher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
15 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/2000/Vista/7, MacOS, Linux 2.4.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,04*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 161,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.