Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 6129/01-81-500 Control element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 6129/01-81-500 Control element
ABB 6129/01-81-500 Control element
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121634993
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006135A0156
EAN/GTIN:
     4011395140949
Suchbegriffe:
IR-Bedienelement
Tastsensor
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
36.5 g
Merkmale
Produkttyp
Control element
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Thermoplast
Kompatible Produkte
ABB i-bus KNX 6120/12-101, 6120/13
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 220,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.