Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
TRIO Jeff Tischleuchte 1,5 W LED Nickel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-121596545
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R59151107
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
JEFF – R59151107
incl. 1x SMD, 1,5W · 1x 120lm, 3000K
Ob als charmante Tischleuchte oder stilvolle Beleuchtung im Schlafzimmer – die kabellose Akkuleuchte JEFF ist vielseitig und flexibel einsetzbar und erfüllt vielfältige Anforderungen an eine mobile und netzunabhängige Beleuchtung im Innenbereich. Dank des modernen und zeitlosen Designs fügt sich die Leuchte in nahezu jedes Ambiente ein. Neben der ansprechenden Optik verfügt die Leuchte über einen 3-Stufen-Touch-Dimmer und spendet bis zu 12 Stunden blendfreies Licht. Das Design in Nickel mattem Metall ist modern und wertet Ihren Innenbereich stilvoll auf. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Nickel
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
600 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
1.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Berührung
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 24,24*
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku LED Tischleuchte FUNGO kabellos für Innen & Außen, Anthrazit - Höhe 30cm
Reality Leuchten
R57716142
€ 46,55*
Ähnlich
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Weiß - Höhe 39cm
Reality Leuchten
R57706131
€ 44,74*
Ähnlich
Akku LED Tischleuchte TORREZ dimmbar, für Innen & Außen, Grau Höhe 28cm
Reality Leuchten
R57726177
€ 26,54*
Ähnlich
Kabellose Tischleuchte RIVA Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 35cm
FHL easy
850331
€ 85,33*
Ähnlich
LED Akku Tischleuchte MAXIMA 3 in 1, per USB aufladbar, Weiß max. Höhe 41cm
Reality Leuchten
R57791101
€ 26,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.