Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot
Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot
Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot
Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot
Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot
Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot
Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot
Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot
Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot
Trust GXT 416S Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Cyan, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120363379
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25423
EAN/GTIN:
     8713439254235
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Federleichtes Gaming-Headset, geeignet für Switch GXT 416S Zirox
Federleichtes ohrumschließendes Gaming-Headset, geeignet für Ihre Konsole
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
237 g
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lieferanteneigenschaften
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
THD, totalklirren
0.1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Cyan, Rot
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
120 m
Kabelfarbe
Schwarz
Sound Drucklevel (max)
90 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.