Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK950 Signature for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK950 Signature for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MK950 Signature for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MK950 Signature for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MK950 Signature for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MK950 Signature for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MK950 Signature for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Logitech MK950 Signature for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120129074
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012504
EAN/GTIN:
     5099206119383
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Ein neuer Standard für die heutige Arbeitswelt
Definieren Sie Ihre Bürostandards neu mit Signature Slim Combo MK950 for Business. Sie kombiniert das schlanke Profil und das Tippgefühl, das Mitarbeiter sich wünschen, mit präzisem und superschnellem Scrollen und dem Wechseln zwischen mehreren Geräten für erhöhte Produktivität.

DESIGNT FÜR DIE HEUTE, DESIGNT FÜR ALLE
Spüren Sie die Kombination aus modernem Design und verbessertem Komfort. Das Signature Slim Combo MK950 besteht aus einer Tastatur in Standardgröße mit moderner Linienführung und schlankem Profil sowie eine Maus, die ihre Handfläche stützt. Es ist die Benutzererfahrung, die sich die Nutzer wünschen – und zwar zum Preis der Bereitstellung in großem Maßstab.

TIPPEN WIE AUF DEM NOTEBOOK
Die flachen Tasten im Notebook-Stil sind leicht konkav geformt und vermitteln ein vertrautes Tippgefühl. So können die Benutzer präzise, effizient und sicher tippen. Tippen Sie, während Ihre Gedanken fließen: flüssiges Tippen ist ideal für Touch-Typen.

FÜR PRODUKTIVERE ARBEITSTAGE
Signature Slim Combo bietet hochwertiges Design und vieles mehr. Mitarbeiter können effizient zwischen präzisem und superschnellem Scrollen wechseln, mit Easy-Switch vom Notebook auf ein Mobiltelefon wechseln und voreingestellte Sondertasten nutzen. Leise Tasten und Klicks ermöglichen volle Konzentration.

GERÄTEÜBERGREIFEND
Mit der Signature Slim MK950 können Mitarbeiter bis zu drei verschiedene Geräte wie Laptops und Tablets verbinden. Mit einem einzigen Tastendruck auf die Verbindungstaste können Benutzer nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln, ohne dazu die Maus wechseln zu müssen.

SCHNELL SCROLLEN, PRÄZISE SCROLLEN
Die SmartWheel-Technologie bietet zwei Arten des Scrollens mit einer kurzen Bewegung des Mausrads, um unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Genießen Sie präzises zeilenweises Scrollen für Dokumente oder Detailarbeiten oder superschnelles Scrollen durch lange Webseiten und endlose Zeilen von Tabellenzellen.

ZEITSPARENDE TASTENKOMBINATIONEN
Die Signature Slim MK950 Tastatur bietet einfache, voreingestellte Tastenkombinationen (z. B. zum Aufnehmen von Screenshots), um bei sich wiederholenden Aufgaben effizienter zu arbeiten. Mit der Logi Options+ App, können Mitarbeiter Tasten anpassen oder zusätzliche „Intelligente Aktionen“ programmieren, die eine Reihe von Aktionen mit einem einzigen Tastendruck ausführen.

KUNSTSTOFF SOLLTE MEHR ALS NUR EIN LEBEN HABEN
Die Kunststoffteile der Signature Slim Combo MK950 for Business bestehen zu mindestens 61 % aus recyceltem Kunststoff. Wir arbeiten aktiv daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen.

KABELLOS MIT PERFORMANCE UND SICHERHEIT
Das Signature Slim Combo MK950 for Business bietet zwei Möglichkeiten für die kabellose Verbindung: Bluetooth® Low Energy oder den Logi Bolt USB-A-Empfänger. Logi Bolt gewährleistet vollständig verschlüsselte Verbindungen und sichert sie gemäß FIPS und bietet zuverlässige und sichere Verbindungen in Umgebungen mit hoher Verbindungsdichte.

GERÄTESTATUS ÜBER SYNCHRONISIEREN UND DURCHSTELLEN ÜBERPRÜFEN
Logitech Sync unterstützt bei der Überwachung von Logitech Peripheriegeräten wie Signature Slim Combo MK950 for Business. Mit der Logi Tune App, können Mitarbeiter schnell Akkustand und Firmware-Versionen überprüfen, um sicherzustellen, dass das Gerät aufgeladen und auf dem neuesten Stand ist.

BETRIEBSSYSTEM ÜBERGREIFENDE KOMPATIBILITÄT
Tastatur- und Maus-Layout funktionieren gleichermaßen für Mac, Windows und ChromeOS, was die Bereitstellung für die IT-Abteilung vereinfacht.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern Optionen
Jeder Mitarbeiter hat seine eigene Arbeitsweise und wir unterstützen das. Die Logi Options+ App ermöglicht die Anpassung unterstützter Geräte am Arbeitsplatz, darunter Mäuse, Tastaturen und Webcams von Logitech. Diese Funktionen helfen Mitarbeitern, effizienter zu arbeiten.

ÜBERSPRINGEN SIE SCHRITTE UND FUNKTIONIEREN SIE TASTENKOMBINATIONEN MIT INTELLIGENTEN AKTIONEN
Chrome starten, Dokumente und Tabellen öffnen, Outlook-E-Mails abrufen … es sind nur wenige Schritte erforderlich, um Ihren Arbeitstag zu beginnen. In der Logi Options+ App können Sie mithilfe eines einzigen Tastendrucks Routineaufgaben mithilfe von Smart Actions automatisieren.

AKTIONEN FÜR APPS DEFINIEREN
Adobe, Google Chrome, Microsoft 365, Zoom – nennen Sie die Anwendungen, die Ihre Mitarbeiter am häufigsten verwenden. Logi Options+ erleichtert die Arbeit, indem es je nach Anwendung den Tasten der Tastatur und der Maus unterschiedliche Aktionen zuweist. Testen Sie von uns empfohlene voreingestellte Aktionen.

FÜR UNTERNEHMEN ENTWICKELT
Die Logi Options+ App kann mit gängigen Bereitstellungstools wie SCCM, Intune und Jamf aus der Ferne massenhaft bereitgestellt werden. Mithilfe bestimmter Befehlszeilenparameter können Sie sie außerdem für Ihre Zwecke konfigurieren und dabei Funktionen deaktivieren. Logi Options+ wurde mit Sicherheitsfunktionen der Enterprise-Klasse entwickelt, um die Privatsphäre und Sicherheit aller Mitarbeiter zu verbessern.

Eine Wahl, mit der Sie zufrieden sein werden
Logitech engagiert sich für eine nachhaltigere Welt. Wir arbeiten aktiv daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen.

MIT RECYCELTEM KUNSTSTOFF HERGESTELLT
Die Kunststoffteile in Signature Slim Combo MK950 for Business enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – 62 % bei der Tastatur, 61 % bei der Maus – um aus entsorgter Unterhaltungselektronik gewonnenen alten Kunststoff erneut nutzbar zu machen und unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG
Das Papier für die Verpackung von Signature Slim Combo MK950 for Business stammt aus FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Die Entscheidung für dieses Produkt bedeutet einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Wälder unserer Welt.

ZERTIFIZIERT CO2-NEUTRAL
Signature Slim Combo MK950 for Business ist zertifiziert CO2-neutral. Das bedeutet, dass die CO2-Bilanz des Produkts und der Verpackung durch Logitechs Investitionen in Projekte zu Kohlenstoffausgleich und -beseitigung auf Null reduziert wurde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433.85 x 23.1 x 134.8 mm
Tastaturgewicht
685 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61 x 38.8 x 108.2 mm
Mausgewicht
101.3 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB-A-Empfänger
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tilting Scroll
Ja
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 9.0, iOS 14, iPadOS 14
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
60 g
Betätigungspunkt
1.2 mm
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.1 x 18.7 mm
Empfängergewicht
1.7 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.