Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 34WQ500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 34WQ500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WQ500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WQ500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WQ500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WQ500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WQ500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WQ500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WQ500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119807416
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     34WQ500-B.APD
EAN/GTIN:
     8806084213228
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Mehr sehen, mehr Funktionen
Der UltraWide™ QHD (2560x1080) mit 21:9-Bildseitenverhältnis eignet sich hervorragend für die Arbeit, da er verschiedene Programme gleichzeitig anzeigen kann.

Beeindruckende Farben sehen
Die HDR-Technologie wird jetzt auf verschiedene Inhalte angewendet. Dieser Monitor ist mit dem Industriestandard HDR10 (High Dynamic Range, hoher Dynamikbereich) kompatibel, der auf dem sRGB-Farbraum von 99 % basiert und bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen unterstützt, sodass Betrachter Inhalte in lebhaften Farben genießen können.

Optimierte Steuerung
Mit der Software OnScreen Control lassen sich Anzeigeeinstellungen mit wenigen Klicks steuern. Sie können auch den gesamten Anzeigebereich mit Screen Split aufteilen.

Optimieren Sie Ihr Gaming-Erlebnis

Bringt Sie unglaublich schnell zum Sieg
1 ms MBR garantiert flüssiges Spielen und reduziert Unschärfe und Geisterbilder. Dynamische, rasante Objekte inmitten all der Action können Spielern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Flüssige, schnelle Bewegungen
Mit der AMD FreeSync™-Technologie erleben Gamer nahtlose, flüssige Bewegungen in hochauflösenden und rasanten Spielen. Dadurch wird das Ruckeln und Stottern des Bildschirms deutlich reduziert.

Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer
Mit Black Stabilizer können Gamer Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz
Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.

Schützen Sie Ihre Augen

Lese-Modus
Der Lese-Modus passt Farbtemperatur und Luminanz an, um beim Betrachten von Text auf einem Monitor Ermüdungserscheinungen der Augen zu verringern und den Sehkomfort zu erhöhen.

Flicker Safe

Flicker Safe verringert ein unsichtbares Flackern des Bildschirms, was die Ermüdung der Augen verringert. Die Funktion sorgt für eine langfristig komfortable Arbeitsumgebung.

Einfach und komfortabel
Erzielen Sie eine optimale Positionierung mit dem Ergonomic Stand: Einfache Einstellung mit einem Klick sowie einfache Anpassung der Höhe für Ihr ideales Seherlebnis.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Markenspezifische Technologien
Black Stabilizer, Crosshair
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Energiesparend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
9423.4 mm
Verpackungstiefe
515.62 mm
Verpackungshöhe
241.3 mm
Paketgewicht
11113 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
816.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
223.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
483.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
6900 g
Breite (ohne Standfuß)
816.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6000 g
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
7 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
29 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
2560 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,67 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Seitenverhältnis
21:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.312 x 0.31 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
87 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400, HDR Effect
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.