Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Dimmschalter weiß V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Dimmschalter weiß V2
Philips Dimmschalter weiß V2
Philips Dimmschalter weiß V2
Philips Dimmschalter weiß V2
Philips Dimmschalter weiß V2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119807231
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514274617
EAN/GTIN:
     8719514274617
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
LED-Dimmer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
8719514274617
Merkmale
Lebensdauer
50000 Klicks
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002398602
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
76 g
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Anzahl konfigurierbarer Tasten
2
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Netzstandard
IEEE 802.15.4
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Frequenzbereich (Hue Dimmschalter)
2400 - 2483.5 MHz
Lebensdauer Hue-Dimmschalter (Klicks)
50000
Batterielebensdauer Hue-Dimmschalter (min.)
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Farbtondimmschalter
1
Batterie Hue-Dimmschalter enthalten
Ja
Batterietyp des Hue-Dimmschalters
CR2032
Anzahl der unterstützten Hue-Dimmschalterbatterien
1
Design
Bauart
Extern
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Tragbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.