Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Serie 8000 L5CB32330 Waschmaschine Frontlader 3 kg 1300 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat L5CB32330
Waschautomat L5CB32330
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119806990
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     914 904 062
EAN/GTIN:
     7333394034256
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
aeg waschautomat
Spare Platz mit dieser Kompaktwaschmaschine – passt in nahezu jede Nische
Für Wäschepflege auf kleinem Raum bietWaschleistung und spart gleichzeitig wertvollen Platzet diese kompakte Waschmaschine die optimale Lösung. Das Kompakt-Modell bietet eine hervorragende

Zeit Sparen-Option: Liefert besonders schnell saubere Wäsche
Wenn die Zeit einmal knapp ist, benötigst du eine schnelle und effiziente Leistung. Die Zeit Sparen-Option sorgt dafür, dass deine Wäsche in besonders kurzer Zeit gewaschen wird, ohne dass du Kompromisse bei der Sauberkeit und Pflege deiner Wäsche eingehen musst.

Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann der Waschgang beginnt
Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am besten in deinen Zeitplan passt.





Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
53000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türanschlag
Links
Türfarbe
Weiß
Wasserkapazität
kalt
Leistungen
Nennkapazität
3 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1300 RPM
Schleuder-Klasse
C
Lärmemissionsklasse
C
Luftschallemission (Schleudern)
78 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
167 min
Rückstandsfeuchtigkeit
62 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
670 mm
Gewicht
50400 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,66*
€ 733,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,73*
€ 730,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,56*
€ 696,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,52*
€ 668,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,17*
€ 621,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.