Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Powerline 1240 AX 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Powerline 1240 AX 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240 AX 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
FRITZ!Powerline 1240 AX 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118653774
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003023
EAN/GTIN:
     4023125030239
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Powerline
AVM Powerline
FRITZ!Powerline
DLAN
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
147.5 mm
Gewicht
210 g
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Stecker
Typ F
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA2, WPS
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Single User MIMO
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.