Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP70CM Projektorhalterung Wand Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP70CM Projektorhalterung Wand Schwarz, Silber
NEC NP70CM Projektorhalterung Wand Schwarz, Silber
NEC NP70CM Projektorhalterung Wand Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11854123
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100012901
EAN/GTIN:
     5028695609471
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
7000 g
Leistungen
Befestigungstyp
Wand
Höchstgewichtskapazität
28 kg
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Anpassbar
Ja
Kompatible Produkte
PX750U, PX700W, PX800X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60003830
ab € 5.540,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.