Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 2324 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox 2324 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
nevox 2324 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
nevox 2324 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
nevox 2324 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
nevox 2324 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118514590
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2324
EAN/GTIN:
     4250686413243
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
A15 5G, A15 4G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.