Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolma Reissverschlusstasche Mesh Bag Mini anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolma Reissverschlusstasche Mesh Bag Mini anthrazit
Kolma Reissverschlusstasche Mesh Bag Mini anthrazit
Kolma Reissverschlusstasche Mesh Bag Mini anthrazit
Kolma Reissverschlusstasche Mesh Bag Mini anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118499671
Hersteller:
     Kolma
Herst.-Nr.:
     08.199.25
EAN/GTIN:
     7611967080719
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
kleinkrambeutel blau
Die robuste, wasserabweisende Reissverschlusstasche bietet Schutz für Gegenstände aller Art und schafft Ordnung. Dank dem transparenten Mesh-Look ist ihr Inhalt sofort erkennbar und das Gesuchte schnell zur Hand. Das softe Material sorgt für eine angenehme Haptik und passt sich jedem Tascheninhalt perfekt an. Unser Mesh Bag ist schadstoff- und weichmacherfrei und daher geruchsneutral. Gut geeignet für den alltäglichen Gebrauch im Büro, in der Schule oder als praktischer Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Produktfarbe
Anthrazit, Transparent
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Enthält nicht
PVC, Kunststoff
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinkrambeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,616*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,826*
€ 4,55294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,776*
€ 4,49344
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,576*
€ 4,25544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,526*
€ 4,19594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,356*
€ 3,99364
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,616*
€ 3,11304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.