Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11485 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11485 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Anthrazit
DeLOCK 11485 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Anthrazit
DeLOCK 11485 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118284098
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11485
EAN/GTIN:
     4043619114856
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
12 mm
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
USB
DC input Spannung
5 V
Leistungen
HD-Typ
8K Ultra HD
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Videobandbreite
144 Hz
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
3
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
3
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: delock kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.