Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Mic 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Mic 2 Schwarz
DJI Mic 2 Schwarz
DJI Mic 2 Schwarz
DJI Mic 2 Schwarz
DJI Mic 2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118256684
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.RN.00000326.01
EAN/GTIN:
     6941565971371
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
kameramikrofone
Weitere Informationen:
Empfänger
Receiver enthalten
Ja
Audioausgang
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.06 mm
Tiefe
30.96 mm
Höhe
21.83 mm
Mikrofongewicht
28 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
54.2 x 28.36 x 22.49 mm
Empfängergewicht
28 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
360 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Akku-/Batteriespannung
3.87 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
50 - 20000 Hz
Äquivalenter Schallpegel
21 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
120 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Maximaler Arbeitsabstand
250 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.