| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118251875 Herst.-Nr.: 467530 EAN/GTIN: 4048500467530 |
| |
|
| | |
| Speziallack auf Silikonharz-Basis. Hochtemperaturbeständig. Zum Ausbessern von hitzebeanspruchten Gegenständen wie Gartengrills, Öfen, Ofenrohre, Lampenschirme etc. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Lackvolumen | 0.4 l | Merkmale | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Farbe des Anstrichs | Silber | | Oberflächentyp | Flach-matt | | Produktform | Basis | | Beste Verwendung | Metall | | Geeignet für Materialien | Metall | | Anwendungsmethoden | Farbspritzpistole | | Abdeckung pro Packung | 1.5 m² | | Deckung pro Packung (max.) | 1.5 m² | | Spendertyp | Spray | | Anwendung | Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Sicherheitsring mit einem Schraubenziehen anheben und herausnehmen Vor Gebrauch die Dose ca. 2 – 3 Minuten kräftig schütteln Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Sprühabstand von 30-40 cm beachten! Im Kreuzgang lackieren | Leistungen | Trocknungszeit | 1 h | | Hitzebeständig | Ja | | Hitzebeständig bis zu | 690 °C | | Anwendungstemperatur (max.) | 690 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Acryl-Lackspray, Lackspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, dupli-color lackspray 400ml, acryl lackspray, dupli color acryl-lackspray |
| | |
| |