Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Power floor cloth set EasyFix Bodentuch


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kärcher Power floor cloth set EasyFix Bodentuch
Kärcher Power floor cloth set EasyFix Bodentuch
Artikel-Nr.:
     615-V164303
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-342.0
EAN/GTIN:
     4066529041623
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
Das Power Bodentuchset EasyFix enthält 2 hochwertige Tücher für die gründliche und hygienische Reinigung mit dem Dampfreiniger. Das Ultra Abrasiv Tuch besitzt einen höheren Anteil abrasiver Fasern für das besonders einfache Lösen von hartnäckigem Schmutz. Das Abrasiv Tuch unterstützt mit abrasiven Fasern das Ablösen des Schmutzes und bietet mit zusätzlichen weichen Textilanteilen eine hervorragende Schmutzaufnahme, zum Beispiel beim Nachwischen nach dem Reinigen mit dem Ultra Abrasiv Tuch. Dank des Klettsystems lassen sich die Tücher leicht und schnell an der Bodendüse des Dampfreinigers fixieren: einfach das Bodentuch an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher in seiner Position. Nach dem Reinigen kann das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix entfernt werden: Dazu wird nur auf die am Tuch befestigte Fußlasche getreten und die Bodendüse nach oben weggezogen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodentuch
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Material
Polyester, Viskose
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Waschbar
Ja
Kompatibilität
SI 4 EasyFix Iron SC 3 Upright SC 3 Upright SC 2 Upright SC 2 Upright SC 2 Upright SC 2 Upright SC 1 SC 1 EasyFix SC 1 EasyFix Premium SC 3 EasyFix SC 3 EasyFix SC 3 EasyFix SC 3 Easyfix SC 2 EasyFix SC 2 EasyFix SC 2 EasyFix SC 2 EasyFix SC 3 Deluxe EasyFix SC 3 Deluxe EasyFix SC 4 EasyFix Iron SC 4 EasyFix SC 4 EasyFix SC 2 Deluxe SC 2 Deluxe SC 2 Deluxe SC 2 Deluxe
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
100 g
Paketgewicht
100 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 14,43*
€ 20,99*
2 Tage
10
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 14,84*
€ 21,01*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 14,62*
€ 21,11*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 14,97*
€ 21,19*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,54*
€ 23,43*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,99*
€ 24,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,97*
€ 24,95
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 20,78*
€ 24,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,38*
€ 24,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,67*
€ 23,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,52*
€ 23,23
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,43*
€ 17,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.