Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Allrounder Bodentuchset EasyFix


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kärcher Allrounder Bodentuchset EasyFix
Kärcher Allrounder Bodentuchset EasyFix
Artikel-Nr.:
     615-V164343
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-341.0
EAN/GTIN:
     4066529041616
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
Das Allrounder Bodentuchset EasyFix – perfekt für jeden Schmutz und für jeden Boden, von empfindlichen, versiegelten
Fußböden bis hin zu hartnäckigem Schmutz auf Fliesen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einmal-Wischtusch
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Material
Polyester, Viskose
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
100 g
Paketgewicht
200 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 20,44*
€ 29,69*
1 Tag
2
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,94*
€ 29,71*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 20,76*
€ 29,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 21,22*
€ 30,06*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 22,71*
€ 31,96*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,69*
€ 35,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,37*
€ 34,95
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 29,11*
€ 34,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,22*
€ 33,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,59*
€ 32,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,25*
€ 32,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,44*
€ 24,32
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.