Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis TQ5001-E Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis TQ5001-E Montage
Axis TQ5001-E Montage
Axis TQ5001-E Montage
Axis TQ5001-E Montage
Axis TQ5001-E Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117869281
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02411-001
EAN/GTIN:
     7331021076914
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Der für PTZ-Kameras von Axis entwickelte AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount macht eine flexible Installation möglich und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten über Anschlüsse des Typs RJ-45 oder IDC.

Bei dieser Wand- und Masthalterung können Monteure zwischen einem Steckverbinder des Typs RJ-45 oder IDC (Insulation-Displacement Contact) für die Installation wählen. Er verfügt über ein integriertes Ethernet-Kabel mit Schutzklasse IP66 und einem Steckverbinder des Typs RJ-45, was die Installation erleichtert und die Netzwerk-Kamera vor Wasser und Staub schützt. Die aus schlagfestem und für den Außenbereich geeignetem Material bestehende Wand- und Masthalterung AXIS TQ5001-E ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Durch das Umdrehen der Montagehalterung wird AXIS TQ5001-E von einer Wandhalterung zu einer Masthalterung (Dazu sind AXIS Steel Straps TX30 erforderlich). Die Halterung kann mit optionalem Zubehör auch an Ecken montiert werden.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.6 mm
Tiefe
291.8 mm
Höhe
175.4 mm
Gewicht
1960 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 100 %
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
M5000 PTZ, M5000-G PTZ, M5525-E PTZ, M5526-E PTZ, P5654-E Mk II PTZ, P5655-E PTZ, P5676-LE PTZ, Q6010-E, Q6074 PTZ, Q6074-E PTZ, Q6075 PTZ, Q6075-E PTZ, Q6078-E PTZ, Q6100-E, Q6135-LE PTZ, Q6315-LE PTZ, Q6318-LE PTZ
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest, Wasserfest
Zertifizierung
CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC, VCCI, RCM, TAA
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.