Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis TP1001-E Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis TP1001-E Montage
Axis TP1001-E Montage
Axis TP1001-E Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117869280
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02851-001
EAN/GTIN:
     7331021085268
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Der für Axis Dome-Kameras entwickelte AXIS TP1001-E Wall-and-Pole Mount macht eine flexible Installation möglich und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten über Anschlüsse des Typs RJ-45 oder IDC.

Bei dieser Wand- und Masthalterung können Monteure zwischen einem Steckverbinder des Typs RJ-45 oder IDC (Insulation-Displacement Contact) für die Installation wählen. Er verfügt über ein integriertes Ethernet-Kabel mit Schutzklasse IP66 und einem Steckverbinder des Typs RJ-45, was die Installation erleichtert und die Netzwerk-Kamera vor Wasser und Staub schützt. Die aus schlagfestem und für den Außenbereich geeignetem Material bestehende Wand- und Masthalterung AXIS TP1001-E ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Durch das Umdrehen der Montagehalterung wird AXIS TP1001-E von einer Wandhalterung zu einer Masthalterung (Dazu erforderlich sind AXIS Steel Straps TX30). Die Halterung kann mit optionalem Zubehör auch an Ecken montiert werden.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.6 mm
Tiefe
291.8 mm
Höhe
183.6 mm
Gewicht
2164 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 100 %
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
P3255-LVE, Q3538-LVE, P3727-PLE
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Zertifizierung
CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC, VCCI, RCM, TAA
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.