Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis TP3204-E Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis TP3204-E Montage
Axis TP3204-E Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117008091
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02873-001
EAN/GTIN:
     7331021085930
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
AXIS TP3204-E Recessed Mount

Die AXIS TP3204-E Recessed Mount wurde für unauffällige Installationen in abgehängten Decken, Dachüberständen und Untersichten entwickelt. Die Ausrüstung ist kompatibel mit den Panorama-Kameras der AXIS P37 Serie. Dank des Metallgehäuses mit einer ¾-Zoll-Bohrung für Kabelschutzrohre eignet sich die Halterung für Installationen in Luftschächten.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
P3735-PLE, P3737-PLE, P3738-PLE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.