Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XMG1915-18EP Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XMG1915-18EP Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
Zyxel XMG1915-18EP Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116659580
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XMG1915-18EP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937631490
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel poe switch 16 port
Kompakter und geräuschloser Cloud-basierter 2,5G-SwitchAlle Downlink-Ports des XMG1915 arbeiten mit 2,5G-Geschwindigkeit und gewährleisten eine stabile Verbindung für eine Vielzahl angeschlossener Geräte, wie z. B. WiFi 6/6E/7 APs, Multi-Gigabit-Netzwerke, IP-Kameras und NAS-Geräte. Zwei 10G-Uplink-Ports sorgen dafür, dass immer genügend Bandbreite zur Verfügung steht, um Engpässe zu vermeiden und sicherzustellen, dass Geräte mit höherer Geschwindigkeit ihr volles Potenzial ausschöpfen können.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
180 W
Design
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast-Weiterleitung
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
954.032 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC/PoE
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
230.81 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
120 Gbit/s
Transferrate
89.2 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, zyxel sfp switch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,29*
€ 557,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,76*
€ 551,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,78*
€ 505,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.