Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TELEMATICS FMB150 CAN Support Universal GPS-Tracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika TELEMATICS FMB150 CAN Support Universal GPS-Tracker Schwarz
Teltonika TELEMATICS FMB150 CAN Support Universal GPS-Tracker Schwarz
Teltonika TELEMATICS FMB150 CAN Support Universal GPS-Tracker Schwarz
Teltonika TELEMATICS FMB150 CAN Support Universal GPS-Tracker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115736176
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     FMB150K5U801
EAN/GTIN:
     4779027310299
Suchbegriffe:
GPS Ortung
GPS Tracker
GPS Tracking-System
GPS Überwachung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produkttyp
GPS-Tracker
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Dustproof
Elektronischer Kompass
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Beschleunigungsmesser
Ja
Tracking-Funktion
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Breite
56.6 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
20.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
0.128 GB
Weitere Suchbegriffe: Tracking GPS, gps ortung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.