Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDP31-238W 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDP31-238W 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-238W 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-238W 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-238W 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-238W 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115175402
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDP31-238WG35DPA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
695 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Paketgewicht
8700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
579.04 mm
Tiefe
56.05 mm
Höhe
348.46 mm
Gewicht
7500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 669,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,29*
€ 796,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,54*
€ 777,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,59*
€ 758,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,28*
€ 708,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.