Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDP31-270W 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDP31-270W 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-270W 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-270W 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-270W 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
Advantech IDP31-270W 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115175401
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDP31-270WG30DPA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
20 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
790 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Paketgewicht
9200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
647.6 mm
Tiefe
56.57 mm
Höhe
386.15 mm
Gewicht
7700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 739,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,82*
€ 880,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,75*
€ 874,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,81*
€ 855,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,32*
€ 832,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,48*
€ 787,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.