Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G 955-000076 Mikrofonständer Boom Mikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G 955-000076 Mikrofonständer Boom Mikrofonständer
Logitech G 955-000076 Mikrofonständer Boom Mikrofonständer
Logitech G 955-000076 Mikrofonständer Boom Mikrofonständer
Logitech G 955-000076 Mikrofonständer Boom Mikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114917265
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     955-000076
EAN/GTIN:
     5099206117679
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Gemeinsam spielen
Compass ist ein hochwertiger Schwenkarm mit internen Federn und verstecktem Kabelmanagement. Er zeichnet sich durch mühelose und leise Bedienung aus und eignet sich für Mikrofone mit bis zu 1,1 kg Gewicht.

DESIGN FÜR STUDIOANSPRÜCHE
Compass überzeugt durch Design in Sendequalität mit geschlossener Aluminiumkonstruktion, Kabelmanagement-System mit versteckten Kanälen und innenliegenden Federn. Die kräftige C-Klemme sorgt für zuverlässigen Halt am Tisch.

EINFACHE EINRICHTUNG
Alle Reibungsscharniere lassen sich von Hand arretieren – ohne Werkzeuge. Für jeden Zweck geeignet dank Drehbarkeit um 360 Grad.

FLINK UND ELEGANT
Mit Compass befindet sich das Mikrofon jederzeit genau dort, wo es gebraucht wird. Egal, wie du den Bügel einstellst – für die Kamera unsichtbar oder samt Mikrofon mitten im Vordergrund: Compass passt perfekt in dein Setup.

FUNKTIONIERT MIT YETI UND MEHR
Compass lässt sich über ⅜"- und ⅝"-Gewinde zusammen mit Mikrofonen und Mikrofonspinnen einsetzen und eignet sich perfekt für Mikrofone mit einem Gewicht bis zu 1,1 kg, darunter Yeti GX, Yeti X, Blue Sona und mehr.

Logitech G Compass ist zertifiziert CO2-neutral

UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG
Das Papier für die Verpackung des Compass Mikrofonbügels stammt aus FSC-zertifizierten Wäldern. Die Entscheidung für dieses Produkt bedeutet einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Wälder unserer Welt.

Zertifiziert CO2-neutral
Der Compass Mikrofonbügel ist CarbonNeutral-zertifiziert. Das bedeutet, dass der Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts und der Verpackung durch Logitechs Investitionen in Projekte zum Kohlenstoffausgleich auf Null reduziert wurde.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
810 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Produkttyp
Boom Mikrofonständer
Sockel
Schreibtisch-Montagebasis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Verbindender Thread
3/8 5/8 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.