Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114817292
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C4110-W/FR
EAN/GTIN:
     7061112654348
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung cherry
tastaturabdeckung
Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C4110 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Active Key
Produktfarbe
Weiß
Material
Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Lösungsmittelbeständig, Spritzwassergeschützt
Schmutzabweisend
Ja
Tastatursprache
Französisch
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.