Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Elliot Tischleuchte SMD-LED-Modul 2 W SMD LED Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Elliot Tischleuchte SMD-LED-Modul 2 W SMD LED Grün
TRIO Elliot Tischleuchte SMD-LED-Modul 2 W SMD LED Grün
TRIO Elliot Tischleuchte SMD-LED-Modul 2 W SMD LED Grün
TRIO Elliot Tischleuchte SMD-LED-Modul 2 W SMD LED Grün
TRIO Elliot Tischleuchte SMD-LED-Modul 2 W SMD LED Grün
TRIO Elliot Tischleuchte SMD-LED-Modul 2 W SMD LED Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114630258
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52306149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
ELLIOT – R52306149
incl. 1x SMD, 2W · 1x 180lm, 3000K

Die puristisch designte Tischleuchte ELLIOT kann beides - innen und außen. Ob auf dem Balkon, der Terrasse oder in Ihren Innenräumen, die Leuchte kann dank des Akkubetriebs an eine von Ihnen ausgewählte Position ganz ohne Kabel in Szene gesetzt werden. Die mobile Leuchte kann über einen USB-C-Anschluss aufgeladen werden und verfügt zudem über einen 4-fach Touch, worüber die Lichtintensität und damit die Stimmung des Ambientes individuell bestimmt werden kann. Durch die Klassifizierung IP44 ist die Leuchte vor Spritzwasser geschützt. Durch das schlichte und reduzierte Design in Pilz Form, wird die Tischleuchte in Pistaziengrün zu einem simplen Dekoelement, welches besonders anpassungsfähig ist. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, eine geringere Wärmeentwicklung und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
130 mm
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
500 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
2 W
Leuchtmitteltyp
SMD LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
180 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,83*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176149
€ 24,63*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55060101
€ 29,40*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57020101
€ 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.