| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-114156341 Herst.-Nr.: EABBG EAN/GTIN: 6922794732896 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | DVI | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Rechts | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Chipsatz | AG6200 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabeltyp | Rundkabel | | AWG Kabelgröße | 30 | | Plug | Ja | | Kabelschirmung | Aluminium mylar foil | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter DVI, DVI Adapter, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi dvi, d-sub kabel, dvi vga kabel 1,5m |
| | |
| |