Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention EABBF Videokabel-Adapter 1 m DVI VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention EABBF Videokabel-Adapter 1 m DVI VGA (D-Sub) Schwarz
Vention EABBF Videokabel-Adapter 1 m DVI VGA (D-Sub) Schwarz
Vention EABBF Videokabel-Adapter 1 m DVI VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114156340
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     EABBF
EAN/GTIN:
     6922794732889
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Chipsatz
AG6200
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.