Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention ABFBG Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention ABFBG Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Vention ABFBG Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Vention ABFBG Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Vention ABFBG Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Vention ABFBG Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Vention ABFBG Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114147416
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     ABFBG
EAN/GTIN:
     6922794732810
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Energiequelle
Gleichstrom
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
31
Kabelschirmung
Aluminium-Geflecht
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.