Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti AC200MAX Tragbare Power Station 15 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 40000 mAh 2200 W 28,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetti AC200MAX Tragbare Power Station 15 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 40000 mAh 2200 W 28,1 kg
Bluetti AC200MAX Tragbare Power Station 15 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 40000 mAh 2200 W 28,1 kg
Bluetti AC200MAX Tragbare Power Station 15 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 40000 mAh 2200 W 28,1 kg
Bluetti AC200MAX Tragbare Power Station 15 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 40000 mAh 2200 W 28,1 kg
Bluetti AC200MAX Tragbare Power Station 15 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 40000 mAh 2200 W 28,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113953667
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     AC200MAX-EU-GY-BL-00
EAN/GTIN:
     6970991290312
Suchbegriffe:
Powerstation
Rundum aufgerüstetes, erweiterbares Kraftwerk
Die erste modulare, erweiterbare BLUETTI-Kraftstation. Ausgestattet mit erstaunlichen 2048 Wh ultra-robusten LFP-Zellen und einem 2.200 W Volllast-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, kann der AC200MAX Ihr mobiles Ladezentrum sein, egal ob Sie am Netz oder unterwegs sind.

WENIGER AUSZUGEBEN, MEHR ZU LIEBEN
Sie haben Schwierigkeiten, zwischen Leistung und Flexibilität zu schwanken? Wir haben die Lösung für Sie! Mit zwei Erweiterungsanschlüssen kann der AC200MAX bis zu zwei BLUETTI B230 (je 2048 Wh) oder B300 (je 3072 Wh) Akkumodule aufnehmen, deren Anschluss die Gesamtkapazität auf atemberaubende 8192Wh erhöhen kann!

AUF DIE VON IHNEN BEVORZUGTE WEISE AUFGELADEN WERDEN
Der AC200MAX erlaubt bis zu 900 W Solareingang und 500 W über den Adapter, Sie können ihn sogar über Ihre Steckdose und Solarmodule gleichzeitig aufladen, was eine atemberaubende Gesamtladerate von 1400 W ergibt, mit der Sie Ihr Power-Biest in weniger als zwei Stunden aufladen können! Darüber hinaus verfügt jedes BLUETTI-Batteriemodul über einen eigenen Eingang für AC-Adapter, so dass Sie mit jedem weiteren Modul eine zusätzliche Eingangsleistung von 500 W erhalten (bis zu zwei für den AC200MAX).

Unvergleichliche Vielseitigkeit der Steckdose
Mit den 15 Steckdosen des AC200MAX können Sie all Ihre Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Geben Sie Ihren Geräten mehr Laufzeit
B230 hat über 3.500 Lebenszyklen mit erstklassigen LFP-Zellen und bietet bis zu 80 % der ursprünglichen Kapazität. Darüber hinaus ist sie zusätzlich mit BLUETTI AC200MAX kompatibel, um die Kapazität zu erhöhen.

Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), PSE, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
386.5 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
28100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Eingang Zigarettenanzünder
1
Ausgang Zigarettenanzünder
1
Anzahl der DC-Eingangsgrößen
1
Anzahl der DC-Ausgangsgrößen
4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
15
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
40000 mAh
Aufladequelle
AC, Zigarettenanzünder, Solar
Batteriekapazität
2048 Wh
Anzahl der Ladezyklen
6000
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
Gesamte Ausgangsleistung
2200 W
AC-Eingangsleistung
500 W
AC-Ausgangsleistung
2200 W
Outputstrom (max.)
30 A
Ausgangsspannung
230 V
USB-Typ-A Ausgangsleistung
18 W
Akku-/Batteriespannung
51.2 V
USB Typ-C Ausgangsleistung
100 W
Batterieladezeit (AC)
6 h
Batterie Aufladezeit (solar)
3.5 h
Bluetooth
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Bedienung durch Apps unterstützt
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteck
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Steuerung
Berührung
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Kurzschluß
Tragegriff(e)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.081,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,09*
€ 1.386,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,67*
€ 1.372,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,27*
€ 1.337,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,45*
€ 1.315,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,10*
€ 1.286,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.