Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti EB55 Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 24000 mAh 700 W 7,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bluetti EB55 Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 24000 mAh 700 W 7,5 kg
Bluetti EB55 Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 24000 mAh 700 W 7,5 kg
Bluetti EB55 Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 24000 mAh 700 W 7,5 kg
Bluetti EB55 Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 24000 mAh 700 W 7,5 kg
Bluetti EB55 Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 24000 mAh 700 W 7,5 kg
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4822
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     EB55-EU-GY-BL-00
EAN/GTIN:
     6970991290275
Suchbegriffe:
Powerstation
Erfüllt alle Ihre Bedürfnisse beim Camping
"Das kompakte und leichte Design macht den BLUETTI EB55 zu einer tragbaren Powerstation, das sich perfekt für den Einsatz in einem Wohnmobil oder auf einem Campingausflug eignet. Mit einer Kapazität von 537 Wh und einer eingebauten 700-W-USV (1400 W Überspannung) kann der EB55 die meisten Ihrer wichtigen Außengeräte und Elektronikgeräte wie Mobiltelefone, Mini-Gefrierschränke, Radios, Projektoren und mehr mit Strom versorgen. "

WIE EFFIZIENT IST DIE EB55?
Die geringe Größe sollte Sie nicht täuschen – Die EB55 hält 537 Wh Energie x 0,85 Wirkungsgrad bereit. Ihre 11 Anschlussbuchsen können so viele Geräte gleichzeitig aufladen wie Sie möchten - kein Warten mehr bis Ihre gesamte Elektronik hochgefahren ist. USB-C (PD3.0) 100W HOCHGESCHWINDIGKEITSLADEN. Mit der BLUETTI EB55 ist die netzunabhängige Arbeit auf Ihrem Notebook problemlos möglich. Sie können Ihr Notebook innerhalb von 2 Stunden vollständig aufladen und Ihre Computernutzung so optimieren.

MULTIPLE POWER ANSCHLÜSSE
Dieses Produkt kann für Haushaltsgeräte mit einer Leistungsaufnahme von 700 W oder weniger verwendet werden. Geräte mit hoher Startleistung (Klimageräte, Elektroschrauber usw.) können jedoch den Überspannungsschutzmodus aktivieren, auch wenn ihre Nennleistung weniger als 700 W beträgt. Es ist ratsam, nur elektrische Produkte zu verwenden, deren Werte sich innerhalb dieses Leistungsspielraumes bewegen.
2 * Wechselspannung 220-240V /50Hz
2 * Gleichspannung (5521) 12V/10A
1 * USB Type-C 100W
4 * USB-A 5V/3A
1* schnurloses QI Laden 15W 1 *
Zigarettenanzünderanschluss 12V/10A

5 SCHNELLLADE-EINGÄNGE
Die BLUETTI EB55 bietet Ihnen verschiedene Optionen, damit Sie die volle Kontrolle über Ihr Gerät haben. Sie können jeden der fünf Lademodi über Netzteil, Solar, Kfz oder auch in Kombination verwenden. Die EB55 verfügt über eine duale Schnellladefunktion. Dadurch ist es möglich mit zwei Netzteilen gleichzeitig oder auch mit einem Netzteil und zeitgleicher PV zu laden. Im Notfall können Sie dadurch Ihre Ladezeit deutlich verkürzen. Der Anwender sollte sich keine Sorgen machen, dass die Akkulaufzeit beeinträchtigt wird, da die LiFePo4 Zellen eine Entladezykluslebensdauer von 2.500 haben. Der Solarladeeingang ist von 12V bis 28V nutzbar und kann bis zu 200W Leistung verarbeiten. Die EB55 verfügt über eine eingebaute MPPT-Schaltung, die den Strom aus der Sonnenenergie für eine effektive Ladung stabilisiert. Netzteilladung 200W 200W Solar Panel: 200W Kfz Netzteil + 200W Solar Panel Netzteil + Netzteil Ladung

REALE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DER BLUETTI EB55
Stellen Sie sich die BLUETTI EB55 bei einer Reihe von Situationen und Anwendungsmöglichkeiten vor. Sie ist Ihr idealer Begleiter bei Ausflügen, in Ihrem Wohnmobil, beim Camping, am Strand, in Ihrem Garten oder auch einfach im Hausgebrauch. Sie können fast alle wichtigen Outdoor-Geräte mit Strom versorgen, einschließlich Mobiltelefone, Kameras, Bluetooth-Lautsprecher, Mini-Gefrierschränken, Radios, Projektoren, Werkzeuge und vieles mehr. Mit der EB55 hört die Party nie auf. In ernsten Situationen ist EB55 ein zuverlässiger Verbündeter. Sie dient als Backup-Stromquelle für Ihr Zuhause. Das Gerät verfügt über eine LED-Beleuchtung mit drei Modi – Hell, gedimmt und SOS-Blinken. Zum Wechseln der Beleuchtungsmodi drücken Sie einfach den Schalter. Verwenden Sie nachts volles Licht, tagsüber halbhelles Licht und SOS-Blinken für Notsignale. Mit der EB55 können Sie selbst dann sicher sein, wenn Sie gestrandet sind.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
7500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Eingang Zigarettenanzünder
1
Ausgang Zigarettenanzünder
1
Anzahl der DC-Ausgangsgrößen
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Parallel solar
Betriebsanleitung
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
11
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
24000 mAh
Aufladequelle
AC, Zigarettenanzünder, Solar
Batteriekapazität
537 Wh
Anzahl der Ladezyklen
2500
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
Gesamte Ausgangsleistung
700 W
AC-Eingangsleistung
200 W
AC-Ausgangsleistung
700 W
Leistung Überspannungsschutz
1400 W
Outputstrom (max.)
10 A
Ausgangsspannung
5 - 240 V
Eingangsspannung
28 V
Akku-/Batteriespannung
22.4 V
USB Typ-C Ausgangsleistung
100 W
Batterieladezeit (AC)
3.5 h
Batterie Aufladezeit (solar)
3.5 h
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kabelloses Aufladen
Ja
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Eingebautes Licht
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 398,12*
€ 452,76*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 398,29*
€ 452,77*
7 Tage
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 850,22*
€ 909,80*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,76*
€ 538,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,84*
€ 529,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,20*
€ 501,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,10*
€ 495,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,12*
€ 473,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.