Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BFWG Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BFWG Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
DELL 345-BFWG Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113849626
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BFWG
EAN/GTIN:
     5397184878248
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 800GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 800GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
24 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
3
Kompatible Produkte
PowerEdge C6420 PowerEdge C6520 PowerEdge C6525 PowerEdge C6600 PowerEdge C6620 PowerEdge MX760C PowerEdge R250 PowerEdge R350 PowerEdge R440 PowerEdge R450 PowerEdge R540 PowerEdge R550 PowerEdge R640 PowerEdge R650 PowerEdge R650XS PowerEdge R6515 PowerEdge R6525 PowerEdge R660 PowerEdge R6615 PowerEdge R6625 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge R740xd2 PowerEdge R750 PowerEdge R750XA PowerEdge R750XS PowerEdge R7515 PowerEdge R7525 PowerEdge R760 PowerEdge R7615 PowerEdge R7625 PowerEdge T350 PowerEdge T550
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,45*
€ 777,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,52*
€ 771,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,78*
€ 758,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,24*
€ 741,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,61*
€ 694,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.