Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Savi 7400 Office Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Savi 7400 Office Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
POLY Savi 7400 Office Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113354695
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2-221109-205
EAN/GTIN:
     5033588057642
Suchbegriffe:
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Weitere Informationen:
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Gesprächszeit
13 h
Bereitschaftszeit
52 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.