Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB621 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 62 Ah 12 V 540 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB621 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 62 Ah 12 V 540 A Auto
Exide EB621 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 62 Ah 12 V 540 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112116171
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB621
EAN/GTIN:
     3661024034548
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
14400 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
62 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
540 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Links platziert
Batterie-Gruppengröße
L02
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,77*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
56221GUG
ab € 67,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.