Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow EFSOLAR60 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow EFSOLAR60 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
EcoFlow EFSOLAR60 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
EcoFlow EFSOLAR60 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
EcoFlow EFSOLAR60 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
EcoFlow EFSOLAR60 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111188339
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     EFSOLAR60
EAN/GTIN:
     4897082661368
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
60 W
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
24.5 V
Kurzschlussstrom (Isc)
3.5 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Kompatible Produkte
RIVER 2
Zelleffizienz
23.4 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
3200 g
Zusammengeklappte Breite
380 mm
Gefaltete Tiefe
402 mm
Zusammengeklappte Höhe
25 mm
entfaltete Weite
1030 mm
entfaltete Tiefe
402 mm
entfaltete Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.