Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 31961 Testgerät für Stimme/Daten/Video (VDV) HDMI-/Mini-HDMI-Kabeltester Weiß Kontinuitätsprüfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 31961 Testgerät für Stimme/Daten/Video (VDV) HDMI-/Mini-HDMI-Kabeltester Weiß Kontinuitätsprüfung
Goobay 31961 Testgerät für Stimme/Daten/Video (VDV) HDMI-/Mini-HDMI-Kabeltester Weiß Kontinuitätsprüfung
Goobay 31961 Testgerät für Stimme/Daten/Video (VDV) HDMI-/Mini-HDMI-Kabeltester Weiß Kontinuitätsprüfung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11094059
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     31961
EAN/GTIN:
     4040849319617
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.4 mm
Tiefe
28.7 mm
Höhe
103.7 mm
Energie
Akku-/Batteriegröße
9V
Merkmale
Produkttyp
HDMI-/Mini-HDMI-Kabeltester
Produktfarbe
Weiß
Testtyp
Kontinuitätsprüfung
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelader prüfgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.