Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-CB4110 Tastatur USB Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-CB4110 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Active Key AK-CB4110 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Active Key AK-CB4110 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Active Key AK-CB4110 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110501468
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-CB4110F-US-B/GE
EAN/GTIN:
     7061118844965
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Die AK-CB4110 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet.

Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-CB4110 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
291 x 139 x 25 mm
Tastaturgewicht
500 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Lösungsmittelbeständig, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur - Tastenanzahl
83
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Antriebskraft
60 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.