Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK International Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK International Graphit
Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK International Graphit
Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK International Graphit
Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK International Graphit
Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK International Graphit
Logitech MK370 Combo for Business Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK International Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110388539
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012073
EAN/GTIN:
     5099206113114
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Tastaturgewicht
498 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 99 x 38 mm
Mausgewicht
75.2 g
Sonstige Funktionen
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Batterienanzahl (Maus)
1
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 9.0, iPadOS
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
112
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
523 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
743.1 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.