Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metadot DKB 6 Pro Tastatur USB US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metadot DKB 6 Pro Tastatur USB US Englisch Schwarz
Metadot DKB 6 Pro Tastatur USB US Englisch Schwarz
Metadot DKB 6 Pro Tastatur USB US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109970073
Hersteller:
     Metadot
Herst.-Nr.:
     DK6ABSLEDMXCLIUSEUX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Fangen Sie an, Ihren modernen Arbeitstag zu genießen.

Das Keyboard 6 Professional – die mechanische Tastatur, die den Benutzer mit der Maschine verbindet
Überdimensionierter Lautstärkeregler. Direkt an Ihren Fingerspitzen. Kartenbildkappe.
Sie können die Lautstärke während Ihrer Videoanrufe ganz einfach anpassen oder die Musik während Ihrer Arbeitssitzungen lauter oder leiser stellen.

Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung

Eine klare Hintergrundbeleuchtung, die durch eine saubere Schriftart der Tastenkappen hindurchscheint.

Lautstärkeregler + Mediensteuerung

Sie können Titel sofort abspielen, anhalten oder überspringen und die Lautstärke bequem an einer Stelle regeln.

Aluminium-Gehäuse

Mit seinem hochwertigen Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ist die 6 Professional extrem widerstandsfähig und für den Dauereinsatz konzipiert.

2-Port-USB-C Hub

Schnelles Aufladen oder Übertragen von Daten mit dem 2-Port-USB-C-Superspeed-Hub.

Cherry MX-Schalter

Blau oder braun. Die Besten. Punkt.

Double-Shot-Tastenkappen

Die Double-Shot-Tastenkappen von Das Keyboard sind langlebig und haben eine scharfe, helle, professionelle Schrift.

Fulltime-N-Key-Rollover

Mit Full-NKRO lässt die 6 Pro keinen Tastendruck aus, egal ob Sie gerne spielen oder schnell tippen.

Anschraubbare Füße

Sie entscheiden: Zum Lieferumfang der 6 Pro gehören zwei anschraubbare Füße, mit denen die Tastatur erhöht werden kann. Keine Füße? Dann liegt die 6 Pro flach auf.

Cherry MX-Schalter aus deutscher Entwicklung

Das Keyboard enthält ein Produkt der höchsten Qualität deutscher Technik – Cherry MX-Schalter. Mit der Gold-Crosspoint-Technologie gewährleisten diese Schalter einen hochpräzisen elektrischen Kontakt. Sie halten über 50 Millionen Anschläge ohne Qualitätsverluste.

Energiesparende Schlaftaste.

Sparen Sie Energie, retten Sie den Planeten.

Wir haben eine energiesparende Schlaftaste hinzugefügt, die Ihren Mac sofort in den Ruhezustand versetzt, wenn Sie sie drücken. Sie holen sich einen Kaffee? Drücken Sie darauf. Sie haben ein Meeting? Drücken Sie darauf. Sie gehen zum Mittagessen? Sie verstehen schon: Sie können Ihren Arbeitsplatz im Handumdrehen in den Schlaf versetzen.

Die mechanische Tastatur für den Draufgänger.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
436 x 127 x 27 mm
Tastaturgewicht
1580 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
US Englisch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX Blue
Tastatur - Tastenanzahl
108
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Hub
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Kabellänge
2.01 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.