Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz
Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz
Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz
Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz
Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz
Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz
Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz
Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz
Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz
Metadot MacTigr Tastatur USB Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109869227
Hersteller:
     Metadot
Herst.-Nr.:
     DKTIGMACMXRLPI1DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Seit August 2022 ist Das Keyboard MacTigr auf den Markt, eine flache, mechanische Tastatur für den Mac. Die MacTigr besteht aus einem Unibody-Aluminiumgehäuse und verwendet Cherry MX-Niedrigprofil-Linearschalter, flache Double-Shot-ABS-Tastenkappen und einen USB-C-Hub mit 2 Anschlüssen. Die MacTigr verfügt außerdem über einen eigenen Lautstärkeregler, eine Mediensteuerung und eine eigene Schlaftaste.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
436 x 127 x 27 mm
Tastaturgewicht
1580 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium, Metall
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX Low-Profile Speed
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
100 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Hub
Ja
Antriebskraft
45.9 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Kabellänge
2.01 m
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, das keyboard, gaming keyboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.