Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife TLNCR3S Baby-Videoüberwachung WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife TLNCR3S Baby-Videoüberwachung WLAN Weiß
TrueLife TLNCR3S Baby-Videoüberwachung WLAN Weiß
TrueLife TLNCR3S Baby-Videoüberwachung WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109248640
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLNCR3S
EAN/GTIN:
     8594175357721
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyfon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
116 mm
Tiefe des Senders
80 mm
Höhe des Senders
90 mm
Gewicht Transmitter
180 g
Design
Gerätetyp
Kamera
Produktfarbe
Weiß
Nachtlicht
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
WLAN
Frequenzband
2.4 GHz
Leistungen
Smartphone-Unterstützung
Ja
Temperatursensor
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Schlaflieder
Ja
Anzahl der Schlaflieder
5
Bewegungssensor
Ja
Kamera
Nachtmodus
Ja
Video-Auflösung
640 x 360,1920 x 1080 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
12 fps
Sichtwinkel
100 °
Nachtsichtdistanz
10 m
Digitaler Zoom
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Bildschirm
Bildwinkel, horizontal
360 °
Bildwinkel, vertikal
45 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.