Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AA80004.00.90 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 4,8 W F 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AA80004.00.90 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 4,8 W F 5000 mm
Arclite AA80004.00.90 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 4,8 W F 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108932127
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80004.00.90
EAN/GTIN:
     4062029104967
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit hoher Effizienz. Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail -sowie Wohnbereich. 5m Rolle, verfügbar in weiß und RGB, IP20. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
1.5 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
70 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.8 W
Gesamtleistung
24 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
590 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11625.01
ab € 10,49*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11633.01
ab € 10,09*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11631.01
ab € 16,83*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11634.01
ab € 20,11*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11642
ab € 3,26*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11643
ab € 6,55*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11640
ab € 3,65*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11641
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.