Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Digitus 4 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Digitus 4 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Digitus 4 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Digitus 4 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Digitus 4 Port Gigabit Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108711859
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651134
EAN/GTIN:
     4016032486046
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Der DN-651134 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 4+1-Port- Gigabit Ethernet-Switch, der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet.

- Die Verwendung eines hochwertigen photoelektrischen Integrationsmoduls sorgt für gute Übertragungsraten bei optischen und elektrischen Anschlüssen.
- Gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung
- Unterstützt Vollduplex- oder Halbduplex-Modus, mit automatischer Aushandlung
- Netzwerkanschluss unterstützt automatische Cross-Identifikation
- Nutzt die "Store and Forward" Technologie Der Switch unterstützt einer Vielzahl von Protokollen
- entspricht den industriellen Betriebsstandards
- Betriebsspannung: DC 12-48V
- Blitzüberspannungsschutz (Leistung): 5000A(8/20μs)

DN-651134 ist ein industrieller Gigabit-Ethernet-Switch mit 4 Port 10/100/1000 Mbps RJ45 +1 Port 1000 Mbps base-FX. Der Industrie-Switch hat die Betriebstemperatur von -40℃ ~ 80℃, wurde robust gefertigt und kann in allen Arten von rauen Umgebungen eingesetzt werden. Der Switch kann einfach auf einer freien DIN Schiene installiert werden. Der breite Temperaturbereich, das Gehäuse der Schutzklasse IP40 und die LED-Anzeige machen den DN-651134 zu einem Plug-and-Play-Gerät in Industriequalität, das den Benutzern eine zuverlässige und bequeme Lösung für die Vernetzung ihrer Ethernet-Geräte bietet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 - 52 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Transferrate
10.5 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
1.2 MB
Sonstige Funktionen
Bandbreite
14 Gbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Verpackungsvolumen
1202.85 cm³
Paketgewicht
558.333 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Anzahl der Uplink-Ports
1
Netzstecker
Klemmleiste (6-polig)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, sfp switch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.