Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prio Solar Fast Charge Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prio Solar Fast Charge Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Prio Solar Fast Charge Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Prio Solar Fast Charge Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Prio Solar Fast Charge Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Prio Solar Fast Charge Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Prio Solar Fast Charge Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Prio Solar Fast Charge Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Prio Solar Fast Charge Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108684585
Hersteller:
     Prio
Herst.-Nr.:
     18051
EAN/GTIN:
     4251488662471
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5.5 V
Eingangsstrom
0.23 A
Gesamte Ausgangsleistung
22.5 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Kabellose Ladeleistung
15 W
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Lightning + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Lightning-Anschluss
Ja
Anzahl Blitzanschlüsse
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
514 g
USB Typ-C Kabellänge
300 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
Solar
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
74 Wh
Anzahl der Ladezyklen
8
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0, SuperCharge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Weitere Suchbegriffe: powerbank 20000mah, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.