| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-108373190 Herst.-Nr.: 10001485 EAN/GTIN: 4251192126719 |
| |
|
| | |
| Doc McStuffins ist ein kleines Mädchen mit einem magischen Stethoskop, das Kuscheltiere und Spielsachen lebendig werden lässt. Und sie hat eine besondere Fähigkeit: Sie kann Spielzeuge gesund machen. In ihrer Praxis zeigen Doc und ihre Kuscheltier-Freunde, dass Untersuchungen beim Arzt überhaupt nicht schlimm sind!
Die Geschichten: Buh machst du! / Glo-Bo leuchtet nicht: Die Praxis von Doc McStuffins ist auch an Halloween geöffnet, denn der kleine Spielzeug-Geist Sebastian kommt nicht aus seinem Kürbis. Kann es sein, dass Sebastian sich fürchtet? Und wieso kann das lustige Monster Glo-Bo im Dunkeln nicht mehr leuchten?
Sir Kirby, der Retter / Ein schwerer Fall von Pikseritis: Prinzessin Lammie braucht einen edlen Ritter, der sie befreit. Sir Kirby ist für diese Aufgabe genau der Richtige, aber wieso klebt er überall fest? Und was ist mit dem Plastikhund Boppy los? Er verliert ständig Luft ... Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Nicht unterstützt | Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Spieldosenfigur | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Musikinstrumentenart | Tonblock | | Anzahl Melodien | 5 | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Spielzeit | 59 min | | Material | Kunststoff | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Magnetisch | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |