| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-108272390 Herst.-Nr.: CCBW64240AT02 EAN/GTIN: 5412810414253 |
| |
|
| | |
| Diese 7-in-1-USB 3.2 Gen 1-Multidockingstation von Nedis leitet Signale von USB-C™- an HDMI™-, Ethernet- und USB-Geräte weiter. Superschnelle Netzwerkverbindung über den integrierten Ethernet-Port (Gigabit) mit einer Übertragungsrate von 5 Gbit/s. Zusätzlich mit USB-A 3.2 Gen 1-Buchse für schnelle Datenübertragung und Aufladung. Zusätzlich mit USB-A 3.2 Gen 1-Buchse und USB-C™ 3.2 Gen 1-Buchse für schnelle Datenübertragung und Aufladung. Die USB-Power-Delivery-Technologie ermöglicht das Aufladen von Endgeräten mit einer Spannung von bis zu 100 W. Das macht die Station nicht nur ideal für Notebooks, sondern auch Hubs oder Dockingstationen können problemlos aufgeladen werden. Die Dockingstation ist auch mit einem (Micro-)SD-Kartenleser ausgestattet.
Mit der für PC oder Mac geeigneten multifunktionalen Dockingstation haben Sie Zugang zur ultimativen Multifunktionslösung für Ihre Konnektivität einschließlich Synchronisation, Aufladung und AV-Unterstützung. Es werden Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt. Weitere Informationen: Netzwerk | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Ethernet LAN Datentransferraten | 5000 Mbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W | Sonstige Funktionen | Kabellänge | 0.2 m | Leistungen | Produktfarbe | Anthrazit | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), SD | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Hub-Schnittstellen | HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Typ-C | | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro USB HDMI Adapter, Micro USB auf HDMI Adapter, Micro USB zu HDMI Adapter, Micro USB RJ-45 Adapter, Micro USB auf RJ-45 Adapter, Micro USB zu RJ-45 Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C HDMI Adapter, micro usb ethernet adapter, usb ethernet adapter |
| | |
| |