| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-108176337 Herst.-Nr.: GLOSSMAGIPH14MAXB EAN/GTIN: 8018080447464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gloss Mag ist die transparente Schutzhülle mit integrierten Magneten, die sich perfekt an das Smartphone anpasst und das Aufladen und Anschließen an das Ladegerät Apple MagSafe ermöglicht. Ultra-widerstandsfähig, mit MilitaryTest Zertifizierung, bietet es dem Smartphone vollständigen Schutz vor Stößen und Kratzern, während das Design unverändert bleibt. Gloss Mag hat eine lebenslange Garantie: Weitere Informationen finden Sie im Bereich Guaranteed For Life von Cellularline. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 17 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 207 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 90 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Weiß | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 14 Plus | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | MagSafe-kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle cellularline, mobiltelefon hülle, smartphone hülle blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |