Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C9500X-60L4D-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107612923
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9500X-60L4D-A
EAN/GTIN:
     889728522793
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
32000 MB
Flash-Speicher
16000 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
133260 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
553.7 mm
Höhe
43.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
128000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37.305,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37.305,14*
€ 44.393,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37.165,68*
€ 44.227,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37.016,43*
€ 44.049,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.